COMPOSIZIONE ESTRATTORI U.49PJ3

Estrattore per meccanica

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Facom:U.49PJ3
Rubix:160000000338666
EAN:3148516948236
COMPOSIZIONE ESTRATTORI U.49PJ3

Riepilogo info tecniche

Dettagli del prodotto : COMPOSIZIONE ESTRATTORI U.49PJ3


Speziell für die Demontage von fest sitzenden Lagern in ihren Gehäusen entwickelt, ermöglicht das Facom Innenlager-Abzieher-Set U.49PJ3 das einfache Entfernen von Innenlagern mit einem Innendurchmesser von 6,5 bis 18 mm.

Caratteristiche:
Questo set è progettato per l'estrazione di cuscinetti montati a pressione da fori. Comprende quattro morsetti per estrattori interni (U.49P1 fino a U.49P4) e una massa del martello scorrevole (U.49L), che consente un'estrazione controllata e uniforme. I morsetti sono dotati di ganasce di serraggio flessibili e al contempo resistenti, che si adattano perfettamente ai cuscinetti di piccolo diametro. La loro costruzione riduce il rischio di deformazioni anche in caso di ripetute operazioni di inserimento e rimozione. Il set viene fornito in una robusta valigetta in plastica con inserto PL445, che garantisce una conservazione ordinata e una protezione ottimale degli utensili.

Specifiche:
• Riferimento valigetta: U.49PJ3
• Intervallo diametro di estrazione: 6,5 bis 18 mm (diametro interno)
• Morsetti inclusi: U.49P1, U.49P2, U.49P3, U.49P4
• Martello scorrevole: U.49L, 200 g, impugnatura ergonomica
• Tipo di presa: interna
• Dimensioni della valigetta in plastica (BP.MBOX): 329 × 215 × 59 mm
• Inserto: PL.M445
• Lunghezza totale dei morsetti: 76 bis 100 mm a seconda della versione
• Diametro massimo di presa dei morsetti: 8 mm (P1), 10 mm (P2), 13 mm (P3), 18 mm (P4)
• Filetto di collegamento: M8

Punti di forza

• Estrazione controllata grazie alla massa del martello scorrevole ottimamente calibrata
• Elevata versatilità grazie a quattro morsetti per un ampio intervallo di diametri da 6,5 bis 18 mm
• Durata garantita (tutti i componenti con garanzia a vita Facom)
• Facile utilizzo grazie al montaggio rapido e alla guida fluida dei morsetti nel cuscinetto
• Conservazione ottimizzata grazie alla valigetta in plastica con inserto sagomato per la protezione degli utensili

Applicazioni

Il set Facom U.49PJ3 è progettato per officine di manutenzione meccanica, la riparazione di macchine industriali nonché per interventi su motori e trasmissioni. È particolarmente adatto per applicazioni in cui è necessario smontare cuscinetti da piccole alesature interne.
Viene utilizzato, tra gli altri, in:

• Officine per manutenzione meccanica e manutenzione industriale.
• Officine di riparazione auto e moto.
• Linee di manutenzione per macchine utensili e impianti rotanti.
• Settori industriali in cui compattezza, precisione e robustezza sono decisive.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1140 g
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)335x150x70 mm
Peso imballaggio1095 g
Numero di elementi5
Codice doganale82055980
358,64 IVA esclusa
/ Unità
437,53 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione