KIT 58 ATTREZZI 880727

Cassetta per utensili pratik 58 utensili

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Roebuck:880727
Rubix:999191000050799
EAN:3660338340697
KIT 58 ATTREZZI 880727

Riepilogo info tecniche

Numero di elementi58

Documenti

Dettagli del prodotto : KIT 58 ATTREZZI 880727


Composizione:- 6 chiavi a pipa 6x12 Ø  7, 8, 10, 13, 17, 19 (Rif. 865298, 865299, 865301, 865304, 865308, 865310).- 1 set di 9 chiavi a brugola maschio con estremità sferica (Rif. 787655).- 1 martello da 40 mm (Rif. 733687).- 1 tronchese diagonale da 160 mm (Rif. 847005).- 1 pinza universale da 160 mm (Rif. 847013).- 1 punteruolo (Rif. 4972003).- 1 chiave inglese a rullino da 35 mm (Rif. 5044467).- 2 cacciaviti a taglio 5,5x125, 6,5x150 (Rif. 826609, 826462).- 1 pinza per idraulico a pappagallo (Rif. 787552)- 1 scatola 30 bits per avvitatore (Rif. 787669).- 1 cacciavite portapunta magnetico da 1/4” (Rif. 828057).- 1 lima piatta semidolce da 200 mm (Rif. 829040).- 1 pinza a morsa di grande capacità (Rif. 845299).- 2 punzoni Ø 2 e 3 (Rif. 828064, 828065)

Informazioni tecniche


Attributi
Numero di elementi58
€ 253,76 IVA esclusa
/ Pacchetto
€ 309,58 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione