METALLICA 4T MINI SERVITORE 4 CASSETTI COMPOSIZIONE KIT 86 ATTREZZI 880729

Kit 86 utensili

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Roebuck:880729
Rubix:999191000050798
EAN:3660338340703
METALLICA 4T MINI SERVITORE 4 CASSETTI COMPOSIZIONE KIT 86 ATTREZZI 880729

Riepilogo info tecniche

Numero di elementi86

Dettagli del prodotto : METALLICA 4T MINI SERVITORE 4 CASSETTI COMPOSIZIONE KIT 86 ATTREZZI 880729


Composizione:Modulo di stoccaggio bussole e punte (Rif.
880765)- 17 bussole 1⁄2 pollice (mm): Ø10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32- 11 bussole 1⁄4 pollice (mm): Ø 5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14- 1 giravite porta bussole, 1 quadro scorrevole.
- 1 cricchetto1⁄4 pollice a 72 denti- 2 prolunghe 1⁄4 pollice 50 e 100 mm- 2 snodi cardanici: 1⁄4" e 1⁄2"- 1 chiave inglese a rullino da 250 mm- 1 cricchetto 1⁄2" a 72 denti- 2 prolunghe 1⁄2 pollice 125 e 250 mm- 5 bits con lama piatta da 1⁄4" (mm): 3,5-4,5-5,5-6,5-8- 7 bits esagonali da 1⁄4" (mm): 2-3-4-5-6-7-8- 4 bits da 1/4" a croce PH (0-1-2-3)- 4 bits da 1/4" Pozidriv PZ (0-1-2-3)- 10 bits da 1⁄4" compatibile con profilo Torx: T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40- 1 portabits da 1⁄4" magnetico.
- 9 chiavi a brugola con testa sferica (mm): 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10Modulo stoccaggio cacciaviti (Rif.
880763)- 1 cacciavite Phillips PH2- 4 cacciaviti a taglio 3x80, 4x100, 5,5x125, 6,5x150- 2 cacciaviti compatibile con profilo Torx T10, T20

Informazioni tecniche


Attributi
Numero di elementi86
€ 284,47 IVA esclusa
/ Pacchetto
€ 347,05 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione