CARRELLO EXTRA - 94 UTENSILI 880731

Carrello extra - 94 utensili

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Roebuck:880731
Rubix:999191000050796
EAN:3660338340710
CARRELLO EXTRA - 94 UTENSILI 880731

Riepilogo info tecniche

Numero di elementi94

Dettagli del prodotto : CARRELLO EXTRA - 94 UTENSILI 880731


Composizione dei moduli:Modulo di stoccaggio bussole e punte (Rif.
880765)- 17 bussole 1⁄2 pollice (mm): Ø 10‑11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32- 11 bussole 1⁄4 pollice (mm): Ø 5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14- 1 bussola portabits, 1 maniglia scorrevole.
- 1 cricchetto 1⁄4 pollice 72 denti- 2 prolunghe 1⁄4 pollice 50 e 100 mm- 1 snodo cardanico 1⁄4" ed 1 da 1⁄2"- 1 chiave inglese a rullino da 250 mm- 1 cricchetto 1⁄2 pollice 72 denti- 2 prolunghe 1⁄2 pollice 125 e 250 mm- 5 bussole con lama piatta a cacciavite 1⁄4 pollice (mm): 3,5-4,5-5,5-6,5-8- 7 bussole con esagono maschio 1⁄4 pollice (mm): 2-3-4-5-6-7-8- 4 bussole con testa a croce 1⁄4 pollice PH (0-1-2-3)- 4 bussole con testa Pozidriv PZ (0-1-2-3)- 10 bussole compatibile con profilo Torx: T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40- 1 portabits 1⁄4" magnetico.
- 9 chiavi a brugola con testa sferica (mm): 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10Modulo stoccaggio cacciaviti (Rif.
880763)- 1 cacciavite Phillips PH2- 4 cacciaviti a taglio 3x80, 4x100, 5,5x125, 6,5x150- 2 cacciaviti compatibile con profilo Torx T10, T20Modulo Martelli (Rif.
845711)- 1 martello trimateriale (Rif.
845303)- 1 mazzetta 32 mm (Rif.
733698)- 1 bulino 200 mm (Rif.
828644)- 1 cacciaspine 2 mm (Rif.
828064)- 1 cacciaspine 3 mm (Rif.
828065)- 1 cacciaspine 4 mm (Rif.
828066)- 1 cacciaspine 5 mm (Rif.
828067)- 1 cacciaspine 6 mm (Rif.
828068)
Composition of the modules:
Sockets and tips storage module (Ref 880765)
- 17 sockets 1/2 inch (mm): Ø 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32
- 11 sockets 1/4 inch (mm): Ø 5-5.5-6-7-8-9-10-11-12-13-14
- 1 bit holder, 1 sliding handle.
- 1 ratchet 1/4 inch 72 teeth
- 2 extensions 1/4 inch 50 and 100 mm
- 1 1/4 inch gimbal, 1 1/2 inch gimbal
- 1 adjustable wrench 250 mm
- 1 ratchet 1/2 inch 72 teeth
- 2 extensions 1/2 inch 125 and 250 mm
- 5 bits 1/4 inch Slit (mm): 3.5-4.5-5.5-6.5-8
- 7 bits 1/4 inch hex (mm): 2-3-4-5-6-7-8 - 4 bits 1/4 inch Phillips PH (0-1-2-3) - 4 tips Pozidriv PZ (0-1-2-3) - 10 bits compatible with Torx type imprints 1 /4 inches: T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40 - 1 magnetic 1/4 inch bit holder. - 9 male keys long hex spherical (mm): 1.5-2-2.5-3-4-5-6-8-10 Storage module screwdriver (Ref 880763) - 1 Phillips screwdriver PH2 - 4 screwdrivers Slot 3x80, 4x100, 5.5x125, 6.5x150 - 2 TORX screwdriver T10, T20 Hammer module (Ref 845711) - 1 tri-material riveting hammer (Ref 845303) - 1 hammer 32 mm (Ref 733698) - 1 chisel 200 mm (Ref 828644) - 1 pin punch 2 mm (Ref 828064) - 1 pin flap 3 mm (Ref 828065) - 1 pin flap 4 mm (Ref 828066) - 1 pin flap 5 mm (Ref 828067) - 1 flush pin 6 mm (Ref 828068)

Informazioni tecniche


Attributi
Numero di elementi94
€ 355,86 IVA esclusa
/ Pacchetto
€ 434,15 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione