CARRELLO DA OFFICINA MOBILE 7 CASSETTI KIT 123 STRUMENTI 880721

Carello da officine mobile

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Roebuck:880721
Rubix:999191000050800
EAN:3660338340666
CARRELLO DA OFFICINA MOBILE 7 CASSETTI KIT 123 STRUMENTI 880721

Riepilogo info tecniche

Numero di elementi123

Dettagli del prodotto : CARRELLO DA OFFICINA MOBILE 7 CASSETTI KIT 123 STRUMENTI 880721


Per la serva 828243 (non fornito)Per la serva 865379 (non fornito)Per cameriere 845705/845707/845707/845708/845709 (non fornito)Per cameriera 6892321 (non fornito) Per cameriera 6892322 (non fornito) Per cameriera 6892323 (non fornito)Composizione per modulo :Modulo di stoccaggio (rif. 788167)Modulo di stoccaggio con 12 armadietti vuoti.Modulo cacciavite (rif. 880763)1 Cacciavite a croce PH2,4 cacciaviti a taglio (3x80-4x100-5,5x125-6,5x150),2 cacciaviti compatibile con profilo Torx (T10-T20)Modulo a chiave mista (rif. 865281)12 Tasti misti (mm): 8 - 10 - 11 - 11 - 12 - 13 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 19 - 22 - 24Modulo ad ago (rif. 880745)1 mazza da slitta 280 mm, 1 martello per rivettare 30 mm, 1 fresa 18 mm con lamesecabili, 1 ago da 6 mm, 1 ago da 8 mm, 1 punta per tracciare.Modulo pinze serie 1 (rif. 880755)1 tronchesino da 160 mm, 1 pinza universale da 180 mm,1 pinza spelafili, 1 pinza multipresa pinza da 240 mm in PVC rosso.Modulo pinze2 pinze da taglio diagonali 160 e 180 mm (rif. 847005 e 847006)2 pinze con becchi semicircolari angolati da 160 e 200 mm (rif. 847020 e 847021)Modulo chiave a bussola 6x12 (rif. 865377)10 chiavi per tubi (mm): 8 - 9 - 10 - 10 - 11 - 12 - 13 - 13 - 14 - 17 - 19 - 21Modulo manicotto e coperchio terminale (rif. 880765)11 prese ¼ di pollice (mm) :5 - 5,5 - 6 - 7 -8 - 9 - 10 - 11 -12 - 13 - 141 porta-inserti, 1 impugnatura scorrevole, 1 cricchetto da ¼ di pollice 72 denti,2 prolunghe da ¼ di pollice 50 e 100 mm, 1 cardanica da ¼ di pollice17 prese ½ pollice (mm): 10 - 11 - 12 - 13 -14 - 15 -16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 20 - 21 - 22 - 22 - 24 - 27 - 27 - 30 - 32, 1 cardanica ½ pollice, 1 cricchetto ½ pollice 72 denti, 2 prolunghe ½ pollice 125 e 250 mm, 5 punte ¼ di pollice Slot (mm): 3,5 - 4,5 - 5,5 - 6,5 - 8, 7 punte ¼ di pollice esagonali (mm) : 2 - 3 - 4 - 5 - 5 - 6 - 7 - 8, 4 bit ¼ di pollice Philips PH (0-1-2-3), 4 bit Pozidriv PZ (0-1-2-3), 10 bit compatibile con profilo Torx ¼ di pollice : T7 - T8 -T9 -T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40, 1 porta-inserti da ¼ di pollice magnetico, 9 chiavi esagonali maschio lunghe (mm) : 1,5 - 2 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 e chiave 250 mm (Rif. 5044466)
Composition by module:
Storage module (Ref 788167)
Storage module with 12 empty bins.
Screwdriver module (Ref 880763)
1 Phillips PH2 screwdriver,
4 slot screwdrivers (3x80 - 4x100 - 5.5x125 - 6.5x150),
2 TORX screwdrivers (T10-T20)
Mixed key module (Ref 865281)
12 mixed wrenches (mm): 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 19 - 22 - 24
Punch module (Ref 880745)
1 280-mm hammer, 1 30-mm Riveter hammer, 1 18-mm cutter with breakable blades,
scored, 1 punch of 6 mm, 1 punch of 8 mm, 1 scribe.
Series 1 pliers module (Ref 880755)
1 160mm end cutter, 1 180mm universal clamp,
1 wire stripping pliers, 1 red PVC 240 mm tongue and groove pliers.
Clamps module
2 160 and 180 mm diagonal cutting pliers (Refs 847005 and 847006)
2 160 and 200 mm clamps with half-round bent angle (Refs 847020 and 847021)
6x12 pipe wrench module (Ref 865377)
10 pipe spanners (mm): 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19 - 21
Socket and tips module (Ref 880765)
11 ¼ inch sockets (mm):
5 - 5.5 - 6 - 7 -8 - 9 - 10 - 11 -12 - 13 - 14
1 bit holder, 1 sliding handle, 1 ratchet ¼ inch 72 teeth,
2 ¼ inch 50 and 100 mm extensions, 1 ¼ inch universal joint
17 sockets ½ inch (mm): 10 - 11 - 12 - 13 -14 - 15 -16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32, 1 gimbal ½ inch, 1 ratchet ½ inch 72 teeth, 2 extensions ½ inch 125 and 250 mm, 5 tips ¼ inch slot (mm): 3.5 - 4.5 - 5.5 - 6.5 - 8, 7 ¼-inch hex bits (mm): 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8, 4 ¼ inch Philips PH tips (0-1-2-3), 4 Pozidriv PZ tips (0-1-2-3), 10 ¼ inch bits compatible with Torx type imprints: T7 - T8 - T9 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40, 1 magnetic ¼ inch bit holder, 9 hex keys, long spherical hex (mm): 1.5 - 2 - 2.5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 and adjustable wrench 250 mm (Ref 5044466)

Punti di forza

 Suitable For Use with Roller Cabinet Product:  ref. 865487 / 867984 / 893452 / 893453 / 893454 / 893455 / 893457 / 893459 / 893463 / 893465 / 893467 / 893469

Informazioni tecniche


Attributi
Numero di elementi123
€ 644,34 IVA esclusa
/ Pacchetto
€ 786,10 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione