7401-00075 ATTREZZATURA TENSION TESTER DOUBLE BARREL
Attrezzatura
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gates:DOUBLE BARREL TENSION TESTER
Rubix:160000001622702
EAN:5412571028140
Documenti
Dettagli del prodotto : 7401-00075 ATTREZZATURA TENSION TESTER DOUBLE BARREL
Maximum deflection force: 30 kg (66 lbs). For use with all multiple V-belt and large Synchronous drives, including PowerBand® and Poly Chain® Carbon™ Volt® belt drives.
Tester a forza-deflessione per controllare la tensione delle cinghie in fase di installazione e manutenzione. Doppio barilotto: forza max 30 kg (66 lb).
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | accessorio |
|---|---|
| Tipologia | attrezzatura tension tester double barrel |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 203,64 IVA esclusa
/ Unità
€ 248,44 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

