CINGHIA O-OE 13 STANDARD / GREEN

optibelt OPTIMAT OE A/13

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Optibelt:O-OE 13 STANDARD / GREEN
Rubix:999181000057637
Produttore:1544388
EAN:4014486138467
CINGHIA O-OE 13 STANDARD / GREEN

Riepilogo info tecniche

Profiloa/13
Lunghezza50000 mm
Tipologiaoptimat oe
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : CINGHIA O-OE 13 STANDARD / GREEN


optibelt OPTIMAT OE Cinghie trapezoidali aperte, perforate DIN 2216La cinghia trapezoidale OPTIMAT è aperta e congiunta infinitamente per mezzo di un semplice connettore secondo la determinazione della lunghezza della cinghia. La cinghia trapezoidale OPTIMAT è regolabile in lunghezza per tutte le distanze centrali senza problemi. Le cinghie possono essere sviluppate in tutte le lunghezze a seconda dei requisiti della trasmissione. Lo stoccaggio è particolarmente facile ed economico. Con le cinghie OPTIMAT non servono varie lunghezze da tenere in magazzino per tutte le possibilità di applicazione. A seconda della trasmissione la cinghia trapezoidale OPTIMAT può essere tagliata nella corretta lunghezza direttamente in sede. Le cinghie trapezoidali aperte possono anche essere applicate su trasmissioni centrali fisse. Se la cinghia di allunga può essere tagliata nella lunghezza giusta in pochi minuti. Le cinghie OPTIMAT consentono un'installazione rapida, specialmente per trasmissioni incapsulate o per quelle con acceso limitato. La trasmissione non ha bisogno di essere smontata per sostituire le cinghie. Vantaggi:assemblaggio facile e rapido grazie ai connettori semplici (utili anche per trasmissioni difficilmente accessibili) qualsiasi lunghezza possibilemediante accorciamento delle cinghie, si evitano dispendiosi dispositivi di tensionamentolivello di rumore bassequasi nessuna manutenzione richiestastoccaggio ridotto di ricambila capacità di trasmissione di potenza uguale alla cinghia trapezoidale a sezione classicalavora nelle pulegge trapezoidali DIN/ISO/B Selettricamente conduttiva, antistatica (su richiesta) Esempi di applicazione:trasportatori a rulloventilazione e condizionamento d'ariasistemi di trasporto su palletsistemi di trasporto a cinghia per pannelli di legno o plasticaapplicazioni speciali che richiedono soluzioni temporanee

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)17x102x102 mm
Peso120 g
Profiloa/13
Lunghezza50000 mm
Tipologiaoptimat oe
Altezza8 mm
Serieoptimat oe
Temperatura massima70 °C
Coloreverde
Larghezza13 mm
Sezione104 mm
Codice doganale40103900
46,95 IVA esclusa
/ Metro
57,28 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione