7401-10010 ATTREZZATURA GATES LASER AT-1

Controllore di allineamento laser

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gates:GATES LASER AT-1
Rubix:160000001622705
Produttore:740110010
EAN:5414465175169
7401-10010 ATTREZZATURA GATES LASER AT-1

Riepilogo info tecniche

Profiloaccessory
Lunghezza28 mm
Tipologia2 bersagli magnetici con asse regolabile
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 7401-10010 ATTREZZATURA GATES LASER AT-1


Rileva il disallineamento parallelo e angolare delle pulegge.
Misura più rapida e precisa rispetto ai metodi convenzionali.
Per macchine montate orizzontalmente e verticalmente.
L'allineamento viene eseguito da un solo operatore.
Adatto anche per pulegge non magnetiche.

Punti di forza

Leggerezza Grazie alla sua leggerezza, l'utensile può essere montato su pulegge non magnetiche con un nastro adesivo.

Applicazioni

Per cinghie trapezoidali e sincrone

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloaccessory
Lunghezza28 mm
Tipologia2 bersagli magnetici con asse regolabile
Altezza87 mm
1551,83 IVA esclusa
/ Unità
1893,23 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione