Riferimenti
Gates:TENSION TESTER TYPE X48E/30LB
Rubix:160000001622703
Produttore:740100076
EAN:0072053109955
Dettagli del prodotto : 7401-00076 ATTREZZATURA TENSION TESTER TYPE X48E/30LB
The single barrel tester can be used to accurately measure the tension of individual or joined belts upon installation or during maintenance. Using the tension tester ensures that correct tension is maintained and is repeatable. This will yield not only a longer service life but a predictable one, enabling scheduled replacement rather than breakdown replacement.
Tester di tensione Gates tipo matita per controllare la tensione delle cinghie trapezoidali (V) piccole e sincrone. Forza di deflessione max 30 lb.
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | 30 lb |
|---|---|
| Tipologia | tester di tensione per matite |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 70,18 IVA esclusa
/ Unità
€ 85,62 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione