00028751-CIL. ROT. A PALET. D.50 C180 ROTAZ. CRB1BW50-180S

Attuatore rotante/stile a palette

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:CRB1BW50-180S
Rubix:999200300023410
Produttore:00028751
EAN:3618035672443
00028751-CIL. ROT. A PALET. D.50 C180 ROTAZ. CRB1BW50-180S

Riepilogo info tecniche

Tipologiaattuatore rotante
Diametro mandrino11,9 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00028751-CIL. ROT. A PALET. D.50 C180 ROTAZ. CRB1BW50-180S


Coppia fino a 150 Nm
Angoli di rotazione: 90°, 100°, 180°, 190°, 270°, 280°
Molte varianti di forma dell'estremità d'albero (7 tipi)
È possibile selezionare la posizione delle porte: Condotti laterali o assiali
Montaggio diretto o su piedi
Sono disponibili numerose opzioni su ordinazione.
C(D)RB1*50~100, attuatore rotante, tipo a palmola

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)129x78x67 mm
Peso839 g
Tipologiaattuatore rotante
Diametro mandrino11,9 mm
Temperatura minima5 °C
Temperatura massima60 °C
Pressione massima di esercizio10 bar
Materialealluminio pressofuso (verniciato)
Diametro di alesaggio50 mm
Paese d'origineJP
208,36 IVA esclusa
/ Unità
254,20 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione