Riferimenti
Festo:DGC-K-18-500-PPV-A-GK
Rubix:999230613017420
Produttore:1312500(DGC-K-18-500-PPV-A-GK)

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | attuatore lineare dgc-k-18 |
|---|---|
| Diametro mandrino | 18 mm |
| Corsa del cilindro | 500 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 1312500-ATTUATORE LINEARE DGC-K-18- -
1312500-ATTUATORE LINEARE
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | attuatore lineare dgc-k-18 |
|---|---|
| Diametro mandrino | 18 mm |
| Corsa del cilindro | 500 mm |
| Temperatura minima | -10 °C |
| Temperatura massima | 60 °C |
| Dimensioni costruttive | 500 |
| Serie | dgc-k |
| Codice doganale | 84129080 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore