00096342-ART. EMXS20-75

Tabella di scorrimento

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:EMXS20-75
Rubix:999240813001776
EAN:3618036120592
00096342-ART. EMXS20-75

Riepilogo info tecniche

Tipologiatabella di scorrimento
Diametro mandrino20 mm
Corsa del cilindro75 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00096342-ART. EMXS20-75


Le applicazioni che richiedono un movimento preciso di 10-150 mm * richiedono in genere un cilindro e una guida di precisione. L'MXS raggiunge questo obiettivo integrando un cuscinetto a rulli incrociati con una guida e due piccoli cilindri pneumatici per generare una forza compatta. L'MXS è disponibile in sei taglie, ognuna con una lunghezza di corsa predefinita, ed è dotato di serie della funzione di commutazione automatica. Le regolazioni della corsa sono disponibili per l'estensione, la ritrazione o entrambe le cose in intervalli di 0-5 mm, 0-15 mm e 0-25 mm. Inoltre, sono disponibili molte altre opzioni standard, tra cui ammortizzatori, blocco delle estremità, tubazioni assiali e buffer.

Punti di forza

Tavola di scorrimento pneumatica
Corse: da 5 mm a 150 mm, a seconda delle dimensioni del foro
Con o senza regolatore di corsa con o senza shock
Opzioni: tampone, blocco di fine corsa, tubazione assiale
Varietà di interruttori con diverse lunghezze di cavo

Informazioni tecniche


Attributi
Peso512 g
Tipologiatabella di scorrimento
Diametro mandrino20 mm
Corsa del cilindro75 mm
Temperatura minima-10 °C
Temperatura massima60 °C
Dimensioni costruttive20
Paese d'origineJP
Codice doganale84123100
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione