01111303-CILINDRO GUIDATO COMPATTO MGPM32TF-50AZ

Attuatori guidati

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
SMC:MGPM32TF-50AZ
Rubix:999180300035965
Produttore:01111303
EAN:3618035900942
01111303-CILINDRO GUIDATO COMPATTO MGPM32TF-50AZ
Riepilogo info tecniche
Tipologiacilindro di guida compatto
Diametro mandrino32 mm
Corsa del cilindro50 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 01111303-CILINDRO GUIDATO COMPATTO MGPM32TF-50AZ


Noi di SMC abbiamo 'lanciato' un aggiornamento del nostro cilindro guida della serie MGP, che ora è più piccolo e vanta nuove caratteristiche. Il nuovo MGP-Z testimonia il nostro impegno a investire nella ricerca e nello sviluppo continui per perfezionare e migliorare le prestazioni e la funzionalità dei prodotti SMC. L'MGP-Z è fino al 17% più leggero e offre un risparmio di spazio grazie ad aste di guida più corte, senza influire sulla varietà di funzioni, sulla robustezza e sulle prestazioni di qualità della serie originale. Un'altra recente caratteristica di sviluppo chiave è che gli autointerruttori rotondi possono ora essere montati direttamente sul cilindro MGP-Z, eliminando la necessità di staffe di montaggio e riducendo i costi di manodopera. Il problema comune degli autointerruttori posizionati in modo errato viene inoltre mitigato quando si utilizza l'autointerruttore a stato solido con indicazione a due colori di SMC, D-M9*W. L'MGP-Z ha molte opzioni standard, tra cui tre tipi di cuscinetti, quattro design di montaggio, tubazioni da due direzioni e versioni senza coop e senza fluoro. Adatto a molti settori, tra cui l'automazione generale e l'industria automobilistica, ha diverse applicazioni, tra cui lo spintore e il sollevatore liscio, il carico laterale che funge da fermo in caso di urti o la minimizzazione dello spostamento della piastra.
MGP-AZ, cilindro compatto guidato, ammortizzo pneumatico

Informazioni tecniche


Attributi
Peso2428 g
Tipologiacilindro di guida compatto
Diametro mandrino32 mm
Corsa del cilindro50 mm
Temperatura minima-10 °C
Temperatura massima60 °C
Paese d'origineJP
Mostra UNSPSC / ECL@SS
423,43 IVA esclusa
/ Unità
516,58 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione