00095411-UNITŔ DITRASLAZIONE D.12C30 C/DECEL MXQ12-30B

Attuatori guidati

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:MXQ12-30B
Rubix:999180300035804
EAN:3618036357714
00095411-UNITŔ DITRASLAZIONE D.12C30 C/DECEL MXQ12-30B

Riepilogo info tecniche

Tipologiatavola di scorrimento pneumatica - regolatori/ammortizzatori su entrambi i lati; doppio effetto (d/a)
Diametro mandrino12 mm
Corsa del cilindro30 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00095411-UNITŔ DITRASLAZIONE D.12C30 C/DECEL MXQ12-30B


La slitta di precisione MXQ è ideale per le applicazioni che richiedono un parallelismo stretto e specifiche perpendicolari. Dal design simile a quello della serie MXS, la MXQ incorpora un cuscinetto e una tavola di scorrimento più precisi. La tavola e la guida del cuscinetto sono integrate in un unico pezzo lavorato con precisione, realizzato in acciaio inox temprato. Questo riduce al minimo l'accumulo di tolleranze associato agli assemblaggi di più parti e consente tolleranze in altezza di +/-0,05 mm. Il cuscinetto è una guida lineare a ricircolo in un alloggiamento in acciaio inox. Il risultato è una guida molto precisa con tutte le opzioni familiari associate alla serie MXS.
MXQ, tavola di scorrimento pneumatica, guida lineare a ricircolo di sfere

Informazioni tecniche


Attributi
Peso440 g
Tipologiatavola di scorrimento pneumatica - regolatori/ammortizzatori su entrambi i lati; doppio effetto (d/a)
Diametro mandrino12 mm
Corsa del cilindro30 mm
Temperatura minima-10 °C
Temperatura massima60 °C
Dimensioni costruttive12
Paese d'origineJP
786,49 IVA esclusa
/ Unità
959,52 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione