00019304-ARTICOLO CDUJB10-10D

Attuatori lineari

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:CDUJB10-10D
Rubix:999221025031902
Produttore:00019304
EAN:3618035786027
00019304-ARTICOLO CDUJB10-10D

Riepilogo info tecniche

Tipologiamini montaggio libero
Diametro mandrino10 mm
Corsa del cilindro10 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00019304-ARTICOLO CDUJB10-10D


La serie miniaturizzata CUJ a montaggio libero è un cilindro compatto e salvaspazio. È disponibile con alesaggi da 4 mm a 10 mm e corse fino a 20 mm per il doppio effetto e 10 mm per il singolo effetto. Le opzioni includono funzionalità di commutazione automatica, doppio e singolo effetto, montaggio da 4 direzioni.
C(D)UJ, cilindro miniaturizzato montaggio universale

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)34x22x13 mm
Peso22 g
Tipologiamini montaggio libero
Diametro mandrino10 mm
Corsa del cilindro10 mm
Temperatura minima-10 °C
Temperatura massima60 °C
Paese d'origineCN
Codice doganale84123100
35,49 IVA esclusa
/ Unità
43,30 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione