188264-CILINDRO A CORSA BREVE ADVC-50-10-I-P
Cilindri a corsa breve ADVC
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:ADVC-50-10-I-P
Rubix:160000000588386
Produttore:188264
EAN:4052568148690

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | cilindro a corsa breve advc |
|---|---|
| Diametro mandrino | 50 mm |
| Corsa del cilindro | 10 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 188264-CILINDRO A CORSA BREVE ADVC-50-10-I-P
Cilindro a corsa breve ADVC-50-10-I-P Non dispone di alcun strumento per il rilevamento, estremità stelo pistone con filettatura femmina. Corsa=10 mm, Diametro pistone=50 mm, Basato sullo standard=(* ISO 6431, * Schema di foratura, * VDMA 24562), Ammortizzazione=P: Anelli/piastre di ammortizzazione flessibili ad entrambe le estremità, Posizione di montaggio=Qualsiasi
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 350 g |
|---|---|
| Tipologia | cilindro a corsa breve advc |
| Diametro mandrino | 50 mm |
| Corsa del cilindro | 10 mm |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84123100 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 173,78 IVA esclusa
/ Unità
€ 212,01 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione