Riferimenti
Festo:DPDM-6-25-PA
Rubix:999200100004177
Produttore:4830904
EAN:4052568292560

Documenti
Dettagli del prodotto : 4830904-CILINDRO COMPATTO DPDM-6-25-PA
Punti di forza
Versioni a doppio e singolo effetto
Con e senza protezione contro la rotazione
Facilità di intercambiabilità rispetto al cilindro compatto DMM
Semplicità di montaggio grazie a una serie di interfacce di montaggio
Opzionale: resistente al calore fino a 120 °C
Con e senza protezione contro la rotazione
Facilità di intercambiabilità rispetto al cilindro compatto DMM
Semplicità di montaggio grazie a una serie di interfacce di montaggio
Opzionale: resistente al calore fino a 120 °C
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | cilindro compatto dpdm-6-25-pa |
|---|---|
| Diametro mandrino | 6 mm |
| Corsa del cilindro | 25 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 55,50 IVA esclusa
/ Unità
€ 67,71 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione