4831872-CILINDRO COMPATTO DPDM-10-20-PA

Cilindro compatto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:DPDM-10-20-PA
Rubix:999191000050057
Produttore:4831872
EAN:4052568292799
4831872-CILINDRO COMPATTO DPDM-10-20-PA

Riepilogo info tecniche

Tipologiacilindro compatto
Diametro mandrino10 mm
Corsa del cilindro20 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 4831872-CILINDRO COMPATTO DPDM-10-20-PA


Punti di forza

Versioni a doppio e singolo effetto
Con e senza protezione contro la rotazione
Facilità di intercambiabilità rispetto al cilindro compatto DMM
Semplicità di montaggio grazie a una serie di interfacce di montaggio
Opzionale: resistente al calore fino a 120 °C

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiacilindro compatto
Diametro mandrino10 mm
Corsa del cilindro20 mm
Temperatura minima-10 °C
Temperatura massima80 °C
Pressione massima di esercizio8 bar
€ 59,70 IVA esclusa
/ Unità
€ 72,83 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione