00752792-ARTICOLO MDUB32-25DZ

Attuatori lineari

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:MDUB32-25DZ
Rubix:999221025045723
Produttore:MDUB32-25DZ
00752792-ARTICOLO MDUB32-25DZ

Riepilogo info tecniche

Tipologiacilindro a piastra
Corsa del cilindro25 mm
Diametro mandrino32 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00752792-ARTICOLO MDUB32-25DZ


Cilindro a piastra, a doppio effetto, con stelo singolo, scanalatura per interruttore di prossimità
M(D)U Cilindro a pistone ovale, Doppio effetto, Stelo semplice con scanalatura di montaggio sensori

Punti di forza

•No stick-out
Easy mounting

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)28x97x68 mm
Peso385 g
Tipologiacilindro a piastra
Corsa del cilindro25 mm
Diametro mandrino32 mm
Pressione massima di esercizio7 bar
Paese d'origineCN
91,05 IVA esclusa
/ Unità
111,08 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione