Riferimenti
SMC:MY1C25G-300
Rubix:999221025036066
EAN:3618036311099

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | cilindro senza stelo |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 300 mm |
| Diametro mandrino | 25 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 00071317-ARTICOLO MY1C25G-300
Attuatore senza stelo accoppiato meccanicamente, con guida a rulli
MY1C, cilindro senza stelo a giunto meccanico, guida a cuscinetti incrociati
Punti di forza
Cilindro senza stelo a giunto meccanico con guida a rullino
Diametri:16,20,25,32,40,50,63
Corse fino a 5000mm a seconda del diametro
Con uno o due regolatori di corsa con o senza ammortizzatori
Varietà di interruttori e di lunghezze dei cavi
Diametri:16,20,25,32,40,50,63
Corse fino a 5000mm a seconda del diametro
Con uno o due regolatori di corsa con o senza ammortizzatori
Varietà di interruttori e di lunghezze dei cavi
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 3920 g |
|---|---|
| Tipologia | cilindro senza stelo |
| Corsa del cilindro | 300 mm |
| Diametro mandrino | 25 mm |
| Pressione massima di esercizio | 8 bar |
| Paese d'origine | JP |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 888,63 IVA esclusa
/ Unità
€ 1084,13 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione