01063001-ARTICOLO MY1B40TFG-800Z

Attuatori senza stelo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:MY1B40TFG-800Z
Rubix:999221025049782
EAN:3618036315073
01063001-ARTICOLO MY1B40TFG-800Z

Riepilogo info tecniche

Tipologiacilindro senza aste
Corsa del cilindro800 mm
Diametro mandrino40 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 01063001-ARTICOLO MY1B40TFG-800Z


Attuatore senza stelo accoppiato meccanicamente, senza regolazione della corsa
MY1B-Z, Cilindro senza stelo a giunto meccanico, Modello base senza unità di regolazione corsa

Punti di forza

Mechanical joint rodless cylinder with slide bearing
Strokes up to 5000mm depending upon bore size
With one or two stroke adjusters with or without shocks
Variety of switches lead wire lengths

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)75x1142x84 mm
Peso9800 g
Tipologiacilindro senza aste
Corsa del cilindro800 mm
Diametro mandrino40 mm
Pressione massima di esercizio8 bar
Paese d'origineJP
658,01 IVA esclusa
/ Unità
802,77 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione