CILINDRO SENZA STELO 40X1400 MAGNET 16054014001M
CILINDRI SENZA STELO E FUNE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Pneumax:1605.40.14.0001M
Rubix:999180300018856


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | senza stelo e fune |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 1400 mm |
| Diametro mandrino | 40 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : CILINDRO SENZA STELO 40X1400 MAGNET 16054014001M
CILINDRO Tipologia:SENZA STELO Alesaggio Cilindro:40 mm Corsa:1400 mm Magnetico:Sì
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | senza stelo e fune |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 1400 mm |
| Diametro mandrino | 40 mm |
| Pressione massima di esercizio | 6 bar |
| Materiale | alluminio anodizzato; bande in acciaio inox temprato; cavo rivestito rilsan; guarnizioni nbr/pur |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 569,83 IVA esclusa
/ Unità
€ 695,19 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione