Riferimenti
Parker:OSPP250000000700000000000
Rubix:999190800472397
Produttore:OSPP250000000700000000000
Documenti
Dettagli del prodotto : RODLESS CYLINDER OSP-P25 OSPP250000000700000000000
Punti di forza
•OSP-P Series Diametro da 10 a 80 mm
Valvole integrate VOE
Cilindro a corsa lunga
Cilindro per camera bianca
Versione ad alta velocità (High Speed)
Versione ATEX
Versione ATEX guida di scorrimento slide line
Progettato per movimenti opposti sincroni
Valvole integrate VOE
Cilindro a corsa lunga
Cilindro per camera bianca
Versione ad alta velocità (High Speed)
Versione ATEX
Versione ATEX guida di scorrimento slide line
Progettato per movimenti opposti sincroni
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | cilindro senza stelo |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 700 mm |
| Diametro mandrino | 25 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 585,16 IVA esclusa
/ Unità
€ 713,90 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione


