CILINDRO PNEUMATICO 00752894 MDUB40-50DZ

Attuatori lineari

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:MDUB40-50DZ
Rubix:999180300037082
Produttore:MDUB40-50DZ
EAN:3618035934961
CILINDRO PNEUMATICO 00752894 MDUB40-50DZ

Riepilogo info tecniche

Tipologiacilindro a piastra
Corsa del cilindro50 mm
Diametro mandrino40 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : CILINDRO PNEUMATICO 00752894 MDUB40-50DZ


Cilindro a piastra, a doppio effetto, con stelo singolo, scanalatura per interruttore di prossimità
M(D)U Cilindro a pistone ovale, Doppio effetto, Stelo semplice con scanalatura di montaggio sensori

Punti di forza

•No stick-out
Easy mounting

Informazioni tecniche


Attributi
Peso720 g
Tipologiacilindro a piastra
Corsa del cilindro50 mm
Diametro mandrino40 mm
Pressione massima di esercizio7 bar
Paese d'origineJP
€ 107,42 IVA esclusa
/ Unità
€ 131,05 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione