01061463-ARTICOLO MY1B25TFG-1000Z

Attuatori senza stelo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:MY1B25TFG-1000Z
Rubix:999221025049750
Produttore:01061463
EAN:3618036322545
01061463-ARTICOLO MY1B25TFG-1000Z

Riepilogo info tecniche

Tipologiacilindro senza stelo a giunto meccanico
Corsa del cilindro1000 mm
Diametro mandrino25 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 01061463-ARTICOLO MY1B25TFG-1000Z


Attuatore senza stelo accoppiato meccanicamente, senza regolazione della corsa
MY1B-Z, Cilindro senza stelo a giunto meccanico, Modello base senza unità di regolazione corsa

Punti di forza

Mechanical joint rodless cylinder with slide bearing
Strokes up to 5000mm depending upon bore size
With one or two stroke adjusters with or without shocks
Variety of switches lead wire lengths

Informazioni tecniche


Attributi
Peso3730 g
Tipologiacilindro senza stelo a giunto meccanico
Corsa del cilindro1000 mm
Diametro mandrino25 mm
Paese d'origineJP
441,92 IVA esclusa
/ Unità
539,14 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione