Riferimenti
SMC:MTS25-175
Rubix:999211019052816
Produttore:MTS25-175
EAN:3618036364873

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | cilindro di precisione guidato (ball spline) |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 175 mm |
| Diametro mandrino | 13 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 00161061 MTS25-175
Attuatori guidati
MTS, cilindro di precisione (diametri 12-40)
Punti di forza
Montaggio ad alta precisione
I modelli con cuscinetto ad aria sono di serie
Bloccaggio sul lato testa disponibile di serie
3 posizioni di montaggio standard
Sono disponibili 2 stili di forma dell'estremità dell'asta
Compatibile con Auto switch
I modelli con cuscinetto ad aria sono di serie
Bloccaggio sul lato testa disponibile di serie
3 posizioni di montaggio standard
Sono disponibili 2 stili di forma dell'estremità dell'asta
Compatibile con Auto switch
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 952 g |
|---|---|
| Tipologia | cilindro di precisione guidato (ball spline) |
| Corsa del cilindro | 175 mm |
| Diametro mandrino | 13 mm |
| Pressione massima di esercizio | 7 bar |
| Materiale | alluminio (tubo cilindro e pistone); acciaio inossidabile (asta spline) |
| Paese d'origine | JP |
| Codice doganale | 84123100 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 564,22 IVA esclusa
/ Unità
€ 688,35 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione