00833683-ARTICOLO MY1B25TFG-700Z

Attuatori senza stelo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:MY1B25TFG-700Z
Rubix:999221025046670
Produttore:00833683
EAN:3618036321067
00833683-ARTICOLO MY1B25TFG-700Z

Riepilogo info tecniche

Tipologiacilindro senza stelo
Corsa del cilindro700 mm
Diametro mandrino25 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00833683-ARTICOLO MY1B25TFG-700Z


Attuatore senza stelo accoppiato meccanicamente, senza regolazione della corsa
MY1B-Z, Cilindro senza stelo a giunto meccanico, Modello base senza unità di regolazione corsa

Punti di forza

Mechanical joint rodless cylinder with slide bearing
Strokes up to 5000mm depending upon bore size
With one or two stroke adjusters with or without shocks
Variety of switches lead wire lengths

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)54x920x53 mm
Peso2200 g
Tipologiacilindro senza stelo
Corsa del cilindro700 mm
Diametro mandrino25 mm
Pressione massima di esercizio8 bar
Paese d'origineJP
407,02 IVA esclusa
/ Unità
496,56 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione