CILINDRO SENZA STELO 25X600 MAGNETI 16052506001M
CILINDRI SENZA STELO E FUNE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Pneumax:1605.25.06.0001M
Rubix:999190900024336


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | senza stelo |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 600 mm |
| Diametro mandrino | 25 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : CILINDRO SENZA STELO 25X600 MAGNETI 16052506001M
CILINDRO Tipologia:SENZA STELO Alesaggio Cilindro:25 mm Corsa:600 mm Magnetico:Sì
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | senza stelo |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 600 mm |
| Diametro mandrino | 25 mm |
| Pressione massima di esercizio | 8 bar |
| Materiale | alluminio anodizzato |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 289,73 IVA esclusa
/ Unità
€ 353,46 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione