CIL.S.STELO D.16 MAGN.+ GUIDA A PATTINI 16051605001MH

CILINDRI SENZA STELO E FUNE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Pneumax:16051605001MH
Rubix:999220217013557
Produttore:16051605001MH
CIL.S.STELO D.16 MAGN.+ GUIDA A PATTINI 16051605001MH

Riepilogo info tecniche

Tipologiasenza stelo
Corsa del cilindro500 mm
Diametro mandrino16 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : CIL.S.STELO D.16 MAGN.+ GUIDA A PATTINI 16051605001MH


CILINDRO Tipologia:SENZA STELO Alesaggio Cilindro:16 mm Corsa:500 mm

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiasenza stelo
Corsa del cilindro500 mm
Diametro mandrino16 mm
Pressione massima di esercizio8 bar
Materialealluminio anodizzato; bandelle in acciaio inox temprato; guarnizioni nbr (olio-resistenti)
254,36 IVA esclusa
/ Unità
310,32 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore