00134200-CIL.S/STELO BASE D.25C350 CY3B25-350
Attuatori senza stelo
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
SMC:CY3B25-350
Rubix:999220530023459
Produttore:CY3B25-350

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | cil.s/stelo base |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 350 mm |
| Diametro mandrino | 25 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 00134200-CIL.S/STELO BASE D.25C350 CY3B25-350
Attuatori senza stelo
CY3B, cilindro senza stelo ad accoppiamento magnetico, (di base)
Punti di forza
Cilindro senza stelo ad accoppiamento magnetico
Tipo a montaggio diretto, con rotaia per switch
Pressione massima di esercizio: 0.7MPa
Ampia gamma di auto switch disponibili
Tipo a montaggio diretto, con rotaia per switch
Pressione massima di esercizio: 0.7MPa
Ampia gamma di auto switch disponibili
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 487x46x46 mm |
|---|---|
| Peso | 1060 g |
| Tipologia | cil.s/stelo base |
| Corsa del cilindro | 350 mm |
| Diametro mandrino | 25 mm |
| Pressione massima di esercizio | 7 bar |
| Paese d'origine | JP |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 465,28 IVA esclusa
/ Unità
€ 567,64 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione