01061769-ARTICOLO MY1B25TFG-600Z

Attuatori senza stelo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:MY1B25TFG-600Z
Rubix:999221025049758
Produttore:01061769
01061769-ARTICOLO MY1B25TFG-600Z

Riepilogo info tecniche

Tipologiacilindro senza stelo a giunto meccanico
Corsa del cilindro600 mm
Diametro mandrino25 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 01061769-ARTICOLO MY1B25TFG-600Z


Attuatore senza stelo accoppiato meccanicamente, senza regolazione della corsa
MY1B-Z, Cilindro senza stelo a giunto meccanico, Modello base senza unità di regolazione corsa

Punti di forza

Mechanical joint rodless cylinder with slide bearing
Strokes up to 5000mm depending upon bore size
With one or two stroke adjusters with or without shocks
Variety of switches lead wire lengths

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)53x822x54 mm
Peso3700 g
Tipologiacilindro senza stelo a giunto meccanico
Corsa del cilindro600 mm
Diametro mandrino25 mm
Paese d'origineJP
395,33 IVA esclusa
/ Unità
482,30 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione