00752794-CILINDRO A PISTONE OVALE MDUB32-300DMZ
Attuatori lineari
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
SMC:MDUB32-300DMZ
Rubix:999181100006846

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | cilindro a pistone ovale |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 300 mm |
| Diametro mandrino | 14 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 00752794-CILINDRO A PISTONE OVALE MDUB32-300DMZ
Cilindro a piastra, a doppio effetto, con stelo singolo, scanalatura per interruttore di prossimità
Punti di forza
•No stick-out
Easy mounting
Easy mounting
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1300 g |
|---|---|
| Tipologia | cilindro a pistone ovale |
| Corsa del cilindro | 300 mm |
| Diametro mandrino | 14 mm |
| Pressione massima di esercizio | 7 bar |
| Materiale | lega di alluminio |
| Paese d'origine | CN |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione