01062892-CILINDRO SENZA STELO A GIUNTO MECCANICO MY1B40TFG-400Z

Attuatori senza stelo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:MY1B40TFG-400Z
Rubix:999180300035958
Produttore:01062892
EAN:3618036315400
01062892-CILINDRO SENZA STELO A GIUNTO MECCANICO MY1B40TFG-400Z

Riepilogo info tecniche

Tipologiacilindro senza stelo
Corsa del cilindro400 mm
Diametro mandrino40 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 01062892-CILINDRO SENZA STELO A GIUNTO MECCANICO MY1B40TFG-400Z


Attuatore senza stelo accoppiato meccanicamente, senza regolazione della corsa
MY1B-Z, Cilindro senza stelo a giunto meccanico, Modello base senza unità di regolazione corsa

Punti di forza

Mechanical joint rodless cylinder with slide bearing
Strokes up to 5000mm depending upon bore size
With one or two stroke adjusters with or without shocks
Variety of switches lead wire lengths

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)75x742x84 mm
Peso7500 g
Tipologiacilindro senza stelo
Corsa del cilindro400 mm
Diametro mandrino40 mm
Pressione massima di esercizio8 bar
Paese d'origineJP
578,84 IVA esclusa
/ Unità
706,18 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione