Riferimenti
SMC:MY1B40TFG-500Z
Rubix:999221025049778
Produttore:MY1B40TFG-500Z
EAN:3618036315301



Riepilogo info tecniche
| Tipologia | cilindro senza aste |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 500 mm |
| Diametro mandrino | 40 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 01062919-ARTICOLO MY1B40TFG-500Z
Attuatore senza stelo accoppiato meccanicamente, senza regolazione della corsa
MY1B-Z, Cilindro senza stelo a giunto meccanico, Modello base senza unità di regolazione corsa
Punti di forza
Mechanical joint rodless cylinder with slide bearing
Strokes up to 5000mm depending upon bore size
With one or two stroke adjusters with or without shocks
Variety of switches lead wire lengths
Strokes up to 5000mm depending upon bore size
With one or two stroke adjusters with or without shocks
Variety of switches lead wire lengths
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 6570 g |
|---|---|
| Tipologia | cilindro senza aste |
| Corsa del cilindro | 500 mm |
| Diametro mandrino | 40 mm |
| Pressione massima di esercizio | 8 bar |
| Paese d'origine | JP |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 598,67 IVA esclusa
/ Unità
€ 730,38 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione