00752719-ARTICOLO MDUB25-25DMZ

Attuatori lineari

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:MDUB25-25DMZ
Rubix:999221025045710
Produttore:00752719
00752719-ARTICOLO MDUB25-25DMZ

Riepilogo info tecniche

Tipologiacilindro a piastra
Corsa del cilindro25 mm
Diametro mandrino25 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00752719-ARTICOLO MDUB25-25DMZ


Cilindro a piastra, a doppio effetto, con stelo singolo, scanalatura per interruttore di prossimità
M(D)U Cilindro a pistone ovale, Doppio effetto, Stelo semplice con scanalatura di montaggio sensori

Punti di forza

•No stick-out
Easy mounting

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)24x116x54 mm
Peso270 g
Tipologiacilindro a piastra
Corsa del cilindro25 mm
Diametro mandrino25 mm
Pressione massima di esercizio7 bar
Paese d'origineCN
85,49 IVA esclusa
/ Unità
104,30 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione