00752686-ARTICOLO MDUB25-10DZ

Attuatori lineari

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:MDUB25-10DZ
Rubix:999221025045706
Produttore:00752686
00752686-ARTICOLO MDUB25-10DZ

Riepilogo info tecniche

Tipologiacilindro a piastra
Corsa del cilindro10 mm
Diametro mandrino25 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00752686-ARTICOLO MDUB25-10DZ


Cilindro a piastra, a doppio effetto, con stelo singolo, scanalatura per interruttore di prossimità
M(D)U Cilindro a pistone ovale, Doppio effetto, Stelo semplice con scanalatura di montaggio sensori

Punti di forza

•No stick-out
Easy mounting

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)24x79x54 mm
Peso234 g
Tipologiacilindro a piastra
Corsa del cilindro10 mm
Diametro mandrino25 mm
Pressione massima di esercizio7 bar
Paese d'origineCN
82,61 IVA esclusa
/ Unità
100,78 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione