00141486-MAGNETICALLY COUPLED RODLESS CYLINDER CY3R15-250
Attuatori senza stelo
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
SMC:CY3R15-250
Rubix:999220126015151
Produttore:00141486
EAN:3618035643535

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | cilindro senza stelo |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 250 mm |
| Diametro mandrino | 15 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 00141486-MAGNETICALLY COUPLED RODLESS CYLINDER CY3R15-250
Con assenza di perdite esterne, la serie CY può essere utilizzata in molti ambienti diversi. I cilindri magneticamente accoppiati hanno una vasta gamma di applicazioni e consentono di risparmiare spazio di montaggio. Carichi e momenti sono gestibili mediante l'uso di guide integrate. È possibile utilizzare una varietà di guide per ottenere la precisione necessaria o il momento ammissibile richiesto dalla vostra applicazione. CY è disponibile in 9 diametri di alesaggio, da 6mm a 63mm con corse standard fino a 1000mm. Le 5 diverse varianti di modello offrono la più ampia scelta di applicazioni. Gli auto switch sono integrati di serie.
CY3R, cilindro senza stelo ad accoppiamento magnetico (con guida sensore)
Punti di forza
•Maggiore durata
Riduzione della resistenza allo scorrimento
Riduzione della resistenza allo scorrimento
Applicazioni
Trasferimento;Taglio
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 373x100x100 mm |
|---|---|
| Peso | 580 g |
| Tipologia | cilindro senza stelo |
| Corsa del cilindro | 250 mm |
| Diametro mandrino | 15 mm |
| Pressione massima di esercizio | 7 bar |
| Paese d'origine | JP |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 307,73 IVA esclusa
/ Unità
€ 375,43 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione