01062413-ARTICOLO MY1B32TFG-700Z

Attuatori senza stelo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:MY1B32TFG-700Z
Rubix:999221025049768
Produttore:MY1B32TFG-700Z
EAN:3618036317695
01062413-ARTICOLO MY1B32TFG-700Z

Riepilogo info tecniche

Tipologiacilindro senza aste
Corsa del cilindro700 mm
Diametro mandrino32 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 01062413-ARTICOLO MY1B32TFG-700Z


Attuatore senza stelo accoppiato meccanicamente, senza regolazione della corsa
MY1B-Z, Cilindro senza stelo a giunto meccanico, Modello base senza unità di regolazione corsa

Punti di forza

Mechanical joint rodless cylinder with slide bearing
Strokes up to 5000mm depending upon bore size
With one or two stroke adjusters with or without shocks
Variety of switches lead wire lengths

Informazioni tecniche


Attributi
Peso5170 g
Tipologiacilindro senza aste
Corsa del cilindro700 mm
Diametro mandrino32 mm
Pressione massima di esercizio8 bar
Paese d'origineJP
€ 523,13 IVA esclusa
/ Unità
€ 638,22 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione