Riferimenti
SMC:CY3B25-200
Rubix:999221025038270
EAN:3618035647427

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | cilindro senza aste |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 200 mm |
| Diametro mandrino | 25 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 00098010-ARTICOLO CY3B25-200
Attuatori senza stelo
CY3B, cilindro senza stelo ad accoppiamento magnetico, (di base)
Punti di forza
Cilindro senza stelo ad accoppiamento magnetico
Tipo a montaggio diretto, con rotaia per switch
Pressione massima di esercizio: 0.7MPa
Ampia gamma di auto switch disponibili
Tipo a montaggio diretto, con rotaia per switch
Pressione massima di esercizio: 0.7MPa
Ampia gamma di auto switch disponibili
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 337x46x46 mm |
|---|---|
| Peso | 764 g |
| Tipologia | cilindro senza aste |
| Corsa del cilindro | 200 mm |
| Diametro mandrino | 25 mm |
| Pressione massima di esercizio | 6,5 bar |
| Paese d'origine | JP |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 444,34 IVA esclusa
/ Unità
€ 542,09 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione