01062251-ARTICOLO MY1B32TFG-200Z

Attuatori senza stelo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:MY1B32TFG-200Z
Rubix:999221025049764
EAN:3618036318258
01062251-ARTICOLO MY1B32TFG-200Z

Riepilogo info tecniche

Tipologiacilindro senza stelo a giunto meccanico
Corsa del cilindro200 mm
Diametro mandrino32 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 01062251-ARTICOLO MY1B32TFG-200Z


Attuatore senza stelo accoppiato meccanicamente, senza regolazione della corsa
MY1B-Z, Cilindro senza stelo a giunto meccanico, Modello base senza unità di regolazione corsa

Punti di forza

Mechanical joint rodless cylinder with slide bearing
Strokes up to 5000mm depending upon bore size
With one or two stroke adjusters with or without shocks
Variety of switches lead wire lengths

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)64x482x68 mm
Peso2590 g
Tipologiacilindro senza stelo a giunto meccanico
Corsa del cilindro200 mm
Diametro mandrino32 mm
Paese d'origineJP
447,48 IVA esclusa
/ Unità
545,93 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione