Riferimenti
SMC:MY1B16G-550
Rubix:999221025030979
Produttore:MY1B16G-550

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | smc my1b16g-550 cilindro senza stelo meccanico |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 550 mm |
| Diametro mandrino | 16 mm |
Dettagli del prodotto : 00009067-ARTICOLO MY1B16G-550
Per corse lunghe con dimensioni compatte e guida integrata, l'attuatore senza stelo della serie MY1 offre una soluzione ideale. Il cilindro senza stelo a giunto meccanico MY1 comprende quattro modelli standard, che permettono di selezionare lo stile di cuscinetto appropriato per soddisfare i requisiti di precisione e carico della vostra applicazione. Se necessario, è inoltre possibile combinare il cilindro MY1 di base con una guida esterna per creare una soluzione ingegneristica speciale. Le opzioni di tubazione possono essere selezionate in base all'applicazione. MY1 è disponibile in 9 diametri da 16mm a 100mm. Le corse standard sono disponibili fino a 2000mm con un'opzione di corsa lunga da 5000mm per alcuni diametri.
•Cilindro senza stelo a giunto meccanico
•Diametri: 16, 20, 50, 63, 80, 100 (mm)
•Corse da 100mm fino a 2000mm a seconda del diametro
•Con uno o due regolatori di corsa con o senza ammortizzatori
•Varietà di interruttori e differenti lunghezze dei cavi di collegamento
Diametro: 16mm
Filettatura porte: Rc (alesaggi 25-100, filettatura M per alesaggi 16-20)
Tubazione: G (tubazione centralizzata)
Corsa: 550
Unità di regolazione corsa: senza unità di regolazione
Interruttore automatico: Nessun interruttore
Cavo di collegamento o connettore precablato: 0.5m (o nessuno nel caso di assenza di interruttore)
Quantità: 2 pz. (o nessuno nel caso di assenza di interruttore)
•Diametri: 16, 20, 50, 63, 80, 100 (mm)
•Corse da 100mm fino a 2000mm a seconda del diametro
•Con uno o due regolatori di corsa con o senza ammortizzatori
•Varietà di interruttori e differenti lunghezze dei cavi di collegamento
Diametro: 16mm
Filettatura porte: Rc (alesaggi 25-100, filettatura M per alesaggi 16-20)
Tubazione: G (tubazione centralizzata)
Corsa: 550
Unità di regolazione corsa: senza unità di regolazione
Interruttore automatico: Nessun interruttore
Cavo di collegamento o connettore precablato: 0.5m (o nessuno nel caso di assenza di interruttore)
Quantità: 2 pz. (o nessuno nel caso di assenza di interruttore)
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | smc my1b16g-550 cilindro senza stelo meccanico |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 550 mm |
| Diametro mandrino | 16 mm |
| Pressione massima di esercizio | 8 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 287,70 IVA esclusa
/ Unità
€ 350,99 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione