00411704-MAGNETICALLY COUPLED RODLESS CYLINDER D.32 STR=1500 CY3B32-1500
Attuatori senza stelo
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
SMC:CY3B32-1500
Rubix:999230414012008
Produttore:CY3B32-1500
EAN:3618031953362

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | cilindro senza stelo ad accoppiamento magnetico ø32 |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 1500 mm |
| Diametro mandrino | 32 mm |
Dettagli del prodotto : 00411704-MAGNETICALLY COUPLED RODLESS CYLINDER D.32 STR=1500 CY3B32-1500
Attuatori senza stelo
Punti di forza
Cilindro senza stelo ad accoppiamento magnetico
Tipo a montaggio diretto, con rotaia per switch
Pressione massima di esercizio: 0.7MPa
Ampia gamma di auto switch disponibili
Tipo a montaggio diretto, con rotaia per switch
Pressione massima di esercizio: 0.7MPa
Ampia gamma di auto switch disponibili
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 2277 g |
|---|---|
| Tipologia | cilindro senza stelo ad accoppiamento magnetico ø32 |
| Corsa del cilindro | 1500 mm |
| Diametro mandrino | 32 mm |
| Pressione massima di esercizio | 7 bar |
| Materiale | lega di alluminio |
| Paese d'origine | JP |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 829,11 IVA esclusa
/ Unità
€ 1011,51 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione