00133498-ARTICOLO CY3R15-500

Attuatori senza stelo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:CY3R15-500
Rubix:999221025039527
EAN:3618035643238
00133498-ARTICOLO CY3R15-500

Riepilogo info tecniche

Tipologiacilindro senza stelo accoppiato magneticamente
Corsa del cilindro500 mm
Diametro mandrino15 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00133498-ARTICOLO CY3R15-500


Con assenza di perdite esterne, la serie CY può essere utilizzata in molti ambienti diversi. I cilindri magneticamente accoppiati hanno una vasta gamma di applicazioni e consentono di risparmiare spazio di montaggio. Carichi e momenti sono gestibili mediante l'uso di guide integrate. È possibile utilizzare una varietà di guide per ottenere la precisione necessaria o il momento ammissibile richiesto dalla vostra applicazione. CY è disponibile in 9 diametri di alesaggio, da 6mm a 63mm con corse standard fino a 1000mm. Le 5 diverse varianti di modello offrono la più ampia scelta di applicazioni. Gli auto switch sono integrati di serie.
CY3R, cilindro senza stelo ad accoppiamento magnetico (con guida sensore)

Punti di forza

•Maggiore durata
Riduzione della resistenza allo scorrimento

Applicazioni

Trasferimento;Taglio

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)623x100x100 mm
Peso500 g
Tipologiacilindro senza stelo accoppiato magneticamente
Corsa del cilindro500 mm
Diametro mandrino15 mm
Pressione massima di esercizio7 bar
Materialelega di alluminio (corpo e coperture della testa anodizzati duri); acciaio inossidabile (tubo del cilindro)
Paese d'origineJP
€ 338,52 IVA esclusa
/ Unità
€ 412,99 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione