01062701-ARTICOLO MY1B40TFG-1000Z

Attuatori senza stelo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:MY1B40TFG-1000Z
Rubix:999221025049772
Produttore:MY1B40TFG-1000Z
EAN:3618036316001
01062701-ARTICOLO MY1B40TFG-1000Z

Riepilogo info tecniche

Tipologiacilindro senza stelo
Corsa del cilindro1000 mm
Diametro mandrino40 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 01062701-ARTICOLO MY1B40TFG-1000Z


Attuatore senza stelo accoppiato meccanicamente, senza regolazione della corsa
MY1B-Z, Cilindro senza stelo a giunto meccanico, Modello base senza unità di regolazione corsa

Punti di forza

Mechanical joint rodless cylinder with slide bearing
Strokes up to 5000mm depending upon bore size
With one or two stroke adjusters with or without shocks
Variety of switches lead wire lengths

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)75x1342x84 mm
Peso8640 g
Tipologiacilindro senza stelo
Corsa del cilindro1000 mm
Diametro mandrino40 mm
Pressione massima di esercizio8 bar
Paese d'origineJP
697,59 IVA esclusa
/ Unità
851,06 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione