1312501-ATTUATORE LINEARE DGC-K-25-750-PPV-A-GK
Azionamento lineare
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:DGC-K-25-750-PPV-A-GK
Rubix:999230907003923
Produttore:1312501(DGC-K-25-750-PPV-A-GK)
Documenti
Dettagli del prodotto : 1312501-ATTUATORE LINEARE DGC-K-25-750-PPV-A-GK
1312501-ATTUATORE LINEARE
Punti di forza
-Diametro del pistone da 18 a 80 mm
Lunghezze di corsa da 1 a 8500 mm
30% più stretto del DGC-G
Basso peso morto mobile
Design simmetrico
Lunghezze di corsa da 1 a 8500 mm
30% più stretto del DGC-G
Basso peso morto mobile
Design simmetrico
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | azionamento lineare |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 750 mm |
| Diametro mandrino | 25 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
