00248437-ARTICOLO CY3B25TF-500

Attuatori senza stelo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:CY3B25TF-500
Rubix:999221025041545
Produttore:CY3B25TF-500
00248437-ARTICOLO CY3B25TF-500

Riepilogo info tecniche

Tipologiacilindro senza stelo ad accoppiamento magnetico
Corsa del cilindro500 mm
Diametro mandrino25 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00248437-ARTICOLO CY3B25TF-500


Attuatori senza stelo
CY3B, cilindro senza stelo ad accoppiamento magnetico, (di base)

Punti di forza

Cilindro senza stelo ad accoppiamento magnetico
Tipo a montaggio diretto, con rotaia per switch
Pressione massima di esercizio: 0.7MPa
Ampia gamma di auto switch disponibili

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)637x46x46 mm
Peso854 g
Tipologiacilindro senza stelo ad accoppiamento magnetico
Corsa del cilindro500 mm
Diametro mandrino25 mm
Paese d'origineJP
486,27 IVA esclusa
/ Unità
593,25 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione