00071154-ARTICOLO MY1C25G-500

Attuatori senza stelo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:MY1C25G-500
Rubix:999221025036045
EAN:3618036311044
00071154-ARTICOLO MY1C25G-500

Riepilogo info tecniche

Tipologiacilindro senza aste; doppio effetto (d/a)
Corsa del cilindro500 mm
Diametro mandrino25 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00071154-ARTICOLO MY1C25G-500


Attuatore senza stelo accoppiato meccanicamente, con guida a rulli
MY1C, cilindro senza stelo a giunto meccanico, guida a cuscinetti incrociati

Punti di forza

Cilindro senza stelo a giunto meccanico con guida a rullino
Diametri:16,20,25,32,40,50,63
Corse fino a 5000mm a seconda del diametro
Con uno o due regolatori di corsa con o senza ammortizzatori
Varietà di interruttori e di lunghezze dei cavi

Informazioni tecniche


Attributi
Peso5000 g
Tipologiacilindro senza aste; doppio effetto (d/a)
Corsa del cilindro500 mm
Diametro mandrino25 mm
Pressione massima di esercizio8 bar
Paese d'origineJP
966,67 IVA esclusa
/ Unità
1179,34 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione