01057319-ARTICOLO MY1B25TFG-500Z

Attuatori senza stelo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:MY1B25TFG-500Z
Rubix:999221025049726
Produttore:01057319
01057319-ARTICOLO MY1B25TFG-500Z

Riepilogo info tecniche

Tipologiacilindro senza stelo a giunto meccanico
Corsa del cilindro500 mm
Diametro mandrino25 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 01057319-ARTICOLO MY1B25TFG-500Z


Attuatore senza stelo accoppiato meccanicamente, senza regolazione della corsa
MY1B-Z, Cilindro senza stelo a giunto meccanico, Modello base senza unità di regolazione corsa

Punti di forza

Mechanical joint rodless cylinder with slide bearing
Strokes up to 5000mm depending upon bore size
With one or two stroke adjusters with or without shocks
Variety of switches lead wire lengths

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)53x722x54 mm
Peso2550 g
Tipologiacilindro senza stelo a giunto meccanico
Corsa del cilindro500 mm
Diametro mandrino25 mm
Paese d'origineJP
383,75 IVA esclusa
/ Unità
468,17 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione