01109063-CILINDRO SENZA STELO AD ACCOPPIAMENTO MAGNETICO CY1SG25TF-400Z

Attuatori senza stelo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:CY1SG25TF-400Z
Rubix:999221107025743
Produttore:01109063
01109063-CILINDRO SENZA STELO AD ACCOPPIAMENTO MAGNETICO CY1SG25TF-400Z

Riepilogo info tecniche

Tipologiacilindro senza stelo ad accoppiamento magnetico
Corsa del cilindro400 mm
Diametro mandrino25 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 01109063-CILINDRO SENZA STELO AD ACCOPPIAMENTO MAGNETICO CY1SG25TF-400Z


Grazie al corpo leggero e alla lunghezza ridotta, la nostra aggiornata Series CY1S-Z, cilindro senza asta accoppiato magneticamente, ora offre prestazioni migliorate. Con un peso inferiore del 15% e fino a 15mm più corto rispetto ai modelli precedenti, il nuovo CY1S-Z è ideale per applicazioni in cui è necessario spostare carichi relativamente leggeri a velocità basse o medie e dove lo spazio è limitato. Il design offre maggiore flessibilità con un'ampia gamma di opzioni di tubazioni bilaterali e centrali e di regolazione della corsa. Grazie al bullone di regolazione, la posizione delle estremità di corsa può essere mantenuta senza la necessità di regolare la corsa, migliorando così accuratezza e ripetibilità. Il montaggio degli auto switch è stato spostato in avanti, poiché gli auto switch possono essere posizionati in qualsiasi punto, e una guida di montaggio per auto switch è fornita di serie. La serie è altamente durevole poiché dei ritenitori di lubrificante sono montati sulle superfici interne ed esterne del tubo del cilindro per mantenere la lubrificazione.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso3216 g
Tipologiacilindro senza stelo ad accoppiamento magnetico
Corsa del cilindro400 mm
Diametro mandrino25 mm
Pressione massima di esercizio7 bar
Materialelega di alluminio; acciaio inossidabile
Paese d'origineCZ
731,41 IVA esclusa
/ Unità
892,32 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione