CIL.S.STELO D.40 MAGNETICO 16054006001M
CILINDRI SENZA STELO E FUNE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Pneumax:1605.40.06.0001M
Rubix:999190900024341


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | senza stelo |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 600 mm |
| Diametro mandrino | 40 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : CIL.S.STELO D.40 MAGNETICO 16054006001M
CILINDRO Tipologia:SENZA STELO Alesaggio Cilindro:40 mm Corsa:600 mm Magnetico:Sì
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | senza stelo |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 600 mm |
| Diametro mandrino | 40 mm |
| Pressione massima di esercizio | 8 bar |
| Materiale | alluminio anodizzato; bande in acciaio inox temprato |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 420,49 IVA esclusa
/ Unità
€ 512,99 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione